GF

GF Winkel 90° PE-100 SDR11 180mm 753.101.818

  • ERIKS:11932311
  • Hersteller:753101818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 727.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 785.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
101
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
180 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C