GF

GF Winkel 90° PE-100 SDR11 110mm 753.001.014

  • ERIKS:12307079
  • Hersteller:753001014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
001
Form
Bogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C