GF

GF Winkel 90° kegelig dichtend BSPP Innengewinde 1/2"

  • ERIKS:14904348
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 96
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
96
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
Elbow 90°
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C