GF

GF Winkel 90° BSPP Innengewinde/BSPT Aussengewinde 3/8"

  • ERIKS:14904404
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 98
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
98
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Form
Elbow 90°
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C