GF

GF Winkel 45° PVDF PN10 160mm 735.158.517

  • ERIKS:11056506
  • Hersteller:735158517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 962.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'040.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
158
Form
Ellenbogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C