GF

GF Winkel 45° PVC-U PN6 400 721.150.125

  • ERIKS:12450388
  • Hersteller:721150125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'718.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'857.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
400 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN6
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C