GF

GF Winkel 45° PVC-U PN16 90 721.150.113

  • ERIKS:10045557
  • Hersteller:721150113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C