GF

GF Winkel 45° PVC-U PN16 75 721.150.112

  • ERIKS:10045556
  • Hersteller:721150112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C