GF

GF Winkel 45° PVC-U PN16 250 721.150.121

  • ERIKS:11062133
  • Hersteller:721150121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 699.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 755.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C