GF

GF Winkel 45° PVC-U PN16 200 721.150.119

  • ERIKS:10045562
  • Hersteller:721150119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C