CHF 8.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 151 |
Form | Ellenbogen |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1" |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN15 |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |