GF

GF Winkel 45° PVC-U PN15 1.1/4" 721.151.109

  • ERIKS:12390390
  • Hersteller:721151109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
151
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN15
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C