GF

GF Winkel 45° PVC-U/PE-100/DYTEX PN16 20x50 721.154.156

  • ERIKS:12658066
  • Hersteller:721154156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
154
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U/PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C