GF

GF Winkel 45° PVC-C PN16 160mm 723.150.117

  • ERIKS:10077904
  • Hersteller:723150117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 367.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 397.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C