

CHF 18.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 150 |
Form | Ellenbogen |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |