GF

GF Winkel 45° PP-H SDR11 160mm 727.158.517

  • ERIKS:12450385
  • Hersteller:727158517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
158
Form
Ellenbogen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C