GF

GF Winkel 45° PP-H PN10 32mm 727.158.508

  • ERIKS:11439167
  • Hersteller:727158508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
158
Form
Ellenbogen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C