GF

GF Winkel 45° PE100 SDR11 125mm 753.158.615

  • ERIKS:12177107
  • Hersteller:753158615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
158
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C