GF

GF Winkel 45° PE SDR11 50mm 753.158.610

  • ERIKS:12177112
  • Hersteller:753158610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
158
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C