GF

GF Winkel 45° PE-80 SDR11 63mm 733.150.111

  • ERIKS:10043972
  • Hersteller:733150111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C