GF

GF Winkel 45° PE-80 SDR11 110mm 733.150.114

  • ERIKS:10044696
  • Hersteller:733150114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
150
Form
Ellenbogen
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C