GF

GF Winkel 45° PE-100 SDR11 200mm 753.151.019 für Spiegelschweissung

  • ERIKS:12253576
  • Hersteller:753151019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
151
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C