Eriks
GF

GF Winkel 45° PE-100 32mm 753.151.008 für Elektroschweissung

  • ERIKS:11420209
  • Hersteller:753151008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
151
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C