CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 340 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 340 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde, konisch (NPT) |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde, konisch (NPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/8" |
Form | 3-part |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |