GF

GF Verschraubung kegelig dichtend 1/2" BSPP Innengewinde

  • ERIKS:14904323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 340
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
340
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
3-part
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C