GF

GF Verschraubung 3-teilig PVDF PN16 40mm 735.528.629

  • ERIKS:12325996
  • Hersteller:735528629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
528
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Material Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C