GF

GF Verschraubung 3-teilig PVDF PN10 63mm 735.510.111

  • ERIKS:10044130
  • Hersteller:735510111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Material Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C