Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U Prof-Fit PN16 50 721.510.310

  • ERIKS:11398881
  • Hersteller:721510310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C