GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U Pro-Fit 721 40 510.334

  • ERIKS:11254495
  • Hersteller:721510334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C