Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 zylindrisches Innengewinde BSPP 63 x 2" 721.530.311

  • ERIKS:10046968
  • Hersteller:721530311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C