Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 zylindrisches Innengewinde BSPP 20 x 3/4" 721.530.306

  • ERIKS:10046963
  • Hersteller:721530306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C