GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 75 721.510.112 Klebemuffe

  • ERIKS:10045720
  • Hersteller:721510112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C