Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 32 x zylindrisches Aussengewinde BSPT 1" 721.530.808

  • ERIKS:10046973
  • Hersteller:721530808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C