GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 25 x 3/4" 721.513.107

  • ERIKS:11381070
  • Hersteller:721513107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
513
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C