GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 16 721.510.105 Klebemuffe

  • ERIKS:10045713
  • Hersteller:721510105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C