GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 12 721.510.104 Klebemuffe

  • ERIKS:10045712
  • Hersteller:721510104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C