GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 110 721.510.114 Klebemuffe

  • ERIKS:10045722
  • Hersteller:721510114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C