GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN15 50 x 1.1/2" 721.513.110

  • ERIKS:11110903
  • Hersteller:721513110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
513
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C