Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN10 zylindrisches Innengewinde BSPP 1.1/2" 721.510.610

  • ERIKS:11036516
  • Hersteller:721510610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C