Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN10 63 x zylindrisches Innengewinde BSPP 2" 721.510.211

  • ERIKS:10046992
  • Hersteller:721510211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C