Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN10 32 x zylindrisches Innengewinde BSPP 1" 721.510.20

  • ERIKS:10046989
  • Hersteller:721510208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C