Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN10 25 x zylindrisches Innengewinde BSPP 3/4" 721.510.207

  • ERIKS:10046988
  • Hersteller:721510207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C