CHF 17.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 510 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
Nennweite 2 | 1/4" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |