GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/Messing PN16 50 x 1.1/2" 721.550.910

  • ERIKS:12037854
  • Hersteller:721550910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
550
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C