GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/Messing PN16 40 x 1.1/4" 721.550.909

  • ERIKS:12037853
  • Hersteller:721550909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
550
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C