Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/Messing PN16 32 x zylindrisches Innengewinde BSPP 1" 721.550.508

  • ERIKS:12037844
  • Hersteller:721550508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
550
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C