CHF 36.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 550 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |