Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/FPM PN16 16 3/8" 721.540.230

  • ERIKS:12449002
  • Hersteller:721540230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C