Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/FPM PN16 110 721.510.139

  • ERIKS:11457720
  • Hersteller:721510139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C