GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/EPDM 721.514.210 50 x NPT1.1/2"

  • ERIKS:11342830
  • Hersteller:721514210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C